エリートバッグ社
救急アンプルバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25491726
品番
EB02.002 PROBE’S
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥11,528
販売価格(税別)
¥
10,480
バスケットに入れる
多数のアンプルや細かな医薬品を安全に持ち運びできます。
アンプルホルダー・ポーチは取り外しできます。
付属品
冷却ジェル×1個
材質
ポリアミド
質量(kg)
0.65、(最大収納)約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×90×210
収納本数(本)
【アンプル】最大158
アズワン品番
7-4473-01