ASSIST(アシスト)[ヘルスケア]
胸・腹・腰部兼用固定帯 ライトバンド・ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
L
LL
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25492137
品番
L
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
吸湿性・保温性に優れ患部をソフトに的確にサポートします。伸縮部は上・下セパレート方式でズレを防止して固定力・フィット感を容易に調整できます。胸部から胸部までの患部に使用することができます。
サイズ
L
種別
Lサイズ
材質
ナイロン・ウレタンフォーム・綿・ポリエステル・PU(ポリウレタン)
幅(mm)
前/180、後/180
アズワン品番
0-6250-22
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
適合範囲(cm)
85~105