004-040025 訓練用三角巾赤線入 イワツキ 25492356

訓練用三角巾赤線入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50枚)注文コード25492356品番004-040025
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

三角巾の頂点と底辺に赤線が入っています。
赤線入り

種別105×105×150cm混率(%)綿100寸法(cm)【斜め】150アズワン品番61-9986-70寸法(縦×横)(cm)105×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする