曜日別特売
KU-21RE 口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型 岡部洋食器製作所 25493318

口あたりやさしいスプーン ウェービー・深型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード25493318品番KU-21RE
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。
短めのハンドルで自分持ちしやすく、小さな容器でもひっくり返ることが少ないです。
電子レンジ使用不可。乾燥機使用可。食洗機使用可。

材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66レッド種別レッド寸法(幅W×長さL)(mm)29×133耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20アズワン品番7-2661-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする