曜日別特売
KU-04Y 口あたりやさしいスプーン 一体型 岡部洋食器製作所 25493345

KU-04Y 口あたりやさしいスプーン 一体型 岡部洋食器製作所 25493345
KU-04Y 口あたりやさしいスプーン 一体型 岡部洋食器製作所 25493345

口あたりやさしいスプーン 一体型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
イエロー
種別イエロー
アズワン品番7-2662-02
内容量1個注文コード25493345品番KU-04Y
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

柔らかいシリコンゴムの中にコシのある芯を入れた、口元にやさしいスプーンです。全体がシリコンに覆われた一体型ハンドルは継ぎ目がなくとても衛生的です。

材質スプーン/シリコンゴム、ハンドル・芯/ナイロン66イエロー種別イエロー寸法(幅W×長さL)(mm)27×175アズワン品番7-2662-02仕様一体型・レギュラー耐熱温度(℃)200耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25493266
2021-10-26
用途: 調理時に、材料を残すことなく掬えるので愛用しています。
建設業・工事業

以前から長く使っていたのですが、一体化になって、本体と持ち手の間に汚れが入り込まなくなり、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食器 介護用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする