ナビス(アズワン)
作業台
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1100×800
1200×600×800
1500×600×800
1800×600×800
1200×750×800
1500×750×800
1800×750×800
1200×1100×800
1500×1100×800
1800×1100×800
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1100×800
1200×600×800
1500×600×800
1800×600×800
1200×750×800
1500×750×800
1800×750×800
1200×1100×800
1500×1100×800
1800×1100×800
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25494903
品番
1211
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
広さに合わせて選べる豊富なサイズラインナップ。ステンレス製のスタンダードな作業台です。天板の両端は当たりのやわらかいラウンド加工です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1100×800
仕様
両面式
材質
天板/ステンレス(SUS304)、フレーム/ステンレス(SUS430)
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×1100×800
アズワン品番
7-3427-07
引出し取付可能数
3個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体に引出しは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000