- 作業台用引出し ナビス(アズワン) 25494937

作業台用引出し

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25494937品番-
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥21,340
販売価格(税別)
19,400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×415×133仕様引出し種別354×415×133mm材質ステンレス(SUS430)アズワン品番7-4312-01引出し有効内寸法(mm)317×365×100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする