ナビス(アズワン)
散薬用トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
レッド
注文コード
25495016
品番
SC-30R
参考基準価格(税別)
¥9,450
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。
個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
色
レッド
付属品
透明仕切板
材質
トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、名札/上質紙
寸法(mm)
【名札差し】34×51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
303×256×43
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【マス】56×34×30
アズワン品番
0-1032-04