日本アイ・エス・ケイ
指紋認証式セキュリティ保管庫
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
22日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
25495253
品番
SB-60FPE
参考基準価格(税別)
¥304,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
生体認証により、厳密な管理が可能です。
履歴閲覧ソフト(付属)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。
電池駆動ですので設置場所を選びません。
施錠管理が必要な薬品等の保管にも適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×413×550
付属品
棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1本
仕様
【履歴件数】10000件
材質
スチール
質量(kg)
16
高さ(mm)
550
電源
単3形乾電池×4本(テスト用付属)
対応OS
Windows(R)8/10
内容量(L)
60
アズワン品番
7-3400-01
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×321×460
錠前
指紋錠・テンキー錠・非常解錠
登録人数
20名(管理者3名、一般使用者17名)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000