YDM
持針器 丹下型 口蓋裂用
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
25495409
品番
82291/BA60C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
持針器をペンホールドすることで操作性が上がります。
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン
全長(mm)
190
アズワン品番
61-3811-63
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000630D016
医薬品医療機器等法
一般医療機器