アズワン
収納ユニット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
アズワン品番
3-2138-01
3-2138-01
3-2138-05
3-2138-09
0-6944-21
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25496197
品番
V945-10H
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。
仕様
両開き型
種別
両開き型
質量(kg)
34.4
材質(本体)
スチール(粉体焼付塗装)
タイプ
上置専用
内寸法(mm)
865×416×983
均等耐荷重(kg)
50(棚板・引出し)
外寸法(mm)
900×450×1030
アズワン品番
3-2138-01
棚板調整ピッチ(mm)
16.6