アズワン
収納ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
アズワン品番
3-2138-09
3-2138-01
3-2138-05
3-2138-09
0-6944-21
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25496224
品番
V945-311D
参考基準価格(税別)
¥124,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
収納物に合わせて、ユニットを自由に組み合わせできます。扉にはラッチが付いています。
仕様
3段引出し型
種別
3段引出し型
質量(kg)
56.6
材質(本体)
スチール(粉体焼付塗装)
タイプ
下置専用
内寸法(mm)
823×402×304
均等耐荷重(kg)
50(棚板・引出し)
外寸法(mm)
900×450×1030
アズワン品番
3-2138-09
棚板調整ピッチ(mm)
16.6