曜日別特売
BH-476 消毒盤台 アズワン 25497317

消毒盤台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード25497317品番BH-476
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

消毒盤は取り外しでき、洗浄・滅菌が可能です。
静音キャスターを使用しています。

材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)【消毒盤】600×395×30質量(kg)約10耐荷重(kg)50キャスターΦ75mm(自在・ストッパー無し)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800アズワン品番8-4715-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする