大信工業
診察台 3段調節式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
ピンク
アイボリー
ブラック
ブラウン
ライトグリーン
ライトブルー
ピンク
淡ピンク
淡グリーン
淡オレンジ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×500・550・600
600×1800×500・550・600
600×1800×550・600・650
750×1900×550・600・650
650×1800×500・550・600
700×1800×500・550・600
750×1800×550・600・650
700×1900×500・550・600
600×1900×500・550・600
650×1900×500・550・600
600×1900×550・600・650
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25499286
品番
-
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
色
ピンク
種別
ピンク
材質
脚部/スチール製(粉体塗装)、マット/ビニールレザー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1800×500・550・600
アズワン品番
0-8907-06
耐荷重
100(等分布荷重)
高さ調節
ボルト式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000