アズワン
折りたたみベッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ティール
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1820×520~660
600×1820×520~660
700×1820×520~660
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25501289
品番
Q25BK
参考基準価格(税別)
¥85,600
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
キャリーケース付属で持ち運びに便利です。
色
ブラック
種別
ブラック
質量(kg)
9.8
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1820×520~660
アズワン品番
8-3431-11
付属品
フェイスクッション・フェイスクラドル(頭部受け台)・キャリーケース
材質
フレーム/アルミニウム、マット/ソフトビニールレザー、クッション/ハードフォーム2層(厚さ約60mm)
耐荷重(kg)
約1200(等分布荷重)
高さ調節
6段階
折りたたみ寸法(mm)
610×910×210
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000