- 注意機能スクリーニングテスト D-CAT FIS 25503949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

注意機能スクリーニングテスト D-CAT

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード25503949品番-
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

注意の焦点化・維持・選択的注意・切り替え・分割という、多角的な注意機能の評価が可能です。
検査者に特別な学習や訓練を必要とせず、被検査者に過度の心理的負担をかけません。
最近の神経心理学研究が、脳損傷者の認知機能を評価する際に必要条件とする実用性基準(CP)を満たした、信頼性の高い検査です。

仕様【実施時間】4~5分セット内容診断用紙(A・B・C)×各100部種別診断用紙セットアズワン品番7-4107-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする