ナビス(アズワン)
注射台(スチール製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
アズワン品番
0-2315-21
注文コード
25504073
品番
NVS-1A
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。
用途
1人用
材質
本体/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)
質量(kg)
17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×460×750~950
天板高さH(mm)
750~950・5段階調整(40mm間隔)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
538×42×65
アズワン品番
0-2315-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000