曜日別特売
NVL-1A 注射台(スチール製) ナビス(アズワン) 25504089

注射台(スチール製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台アズワン品番0-2315-25注文コード25504089品番NVL-1A
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

高さは40mm間隔で5段階に調節できますので、無理のない姿勢が得られます。天板と脚の角に丸みを付けて、安全性に配慮した設計です。

用途
2人用
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)質量(kg)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×460×750~950天板高さH(mm)750~950・5段階調整(40mm間隔)引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)538×42×65アズワン品番0-2315-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする