ハカルプラス
超音波離床センサー Care愛 無線タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
種別
アイホン5P
アイホン4PC
アイホン4PE
標準2P
トーコン2P
アイホン2P
アイホン5P
ケアコム4P
ケアコム4PZ
アイホン5PNF
アイホン6PNF
ケアコム6PW
Ci-BAS2
Ci-BAT2
Ci-BPT2
形状
【ナースコール】アイホン5P
【ナースコール】アイホン4PC
【ナースコール】アイホン4PE
【ナースコール】標準2P
【ナースコール】トーコン2P
【ナースコール】アイホン2P
【ナースコール】アイホン5P
【ナースコール】ケアコム4P
【ナースコール】ケアコム4PZ
【ナースコール】アイホン5PNF
【ナースコール】アイホン6PNF
【ナースコール】ケアコム6PW
【ナースコール】Ci-BAS2
【ナースコール】Ci-BAT2
【ナースコール】Ci-BPT2
アズワン品番
7-2749-67
7-2749-67
7-2747-67
7-2746-67
7-2748-67
7-2747-59
7-2747-60
7-2747-61
7-2747-62
7-2747-65
7-2747-68
7-2747-69
7-2747-71
7-2747-72
7-2747-79
7-2747-83
7-2747-84
7-2747-86
7-2746-59
7-2746-60
7-2746-61
7-2746-62
7-2746-65
7-2746-68
7-2746-69
7-2746-71
7-2746-72
7-2746-79
7-2746-83
7-2746-84
7-2746-86
7-2748-59
7-2748-60
7-2748-61
7-2748-62
7-2748-65
7-2748-68
7-2748-69
7-2748-71
7-2748-72
7-2748-79
7-2748-83
7-2748-84
7-2748-86
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25504518
品番
無Ci-BA5ベル
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
仕様
【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)
セット内容
Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)
種別
アイホン5P
形状
【ナースコール】アイホン5P
固定方法
【超音波センサー】ベルト式
アズワン品番
7-2749-67
通信距離(m)
見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)