曜日別特売
無Ci-BA2マグ 超音波離床センサー Care愛 無線タイプ ハカルプラス 25504649

無Ci-BA2マグ 超音波離床センサー Care愛 無線タイプ ハカルプラス 25504649
無Ci-BA2マグ 超音波離床センサー Care愛 無線タイプ ハカルプラス 25504649

超音波離床センサー Care愛 無線タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別アイホン2P
形状【ナースコール】アイホン2P
アズワン品番7-2747-65
7-2747-65
7-2746-65
7-2748-65
7-2747-59
7-2747-60
7-2747-61
7-2747-62
7-2747-67
7-2747-68
7-2747-69
7-2747-71
7-2747-72
7-2747-79
7-2747-83
7-2747-84
7-2747-86
7-2746-59
7-2746-60
7-2746-61
7-2746-62
7-2746-67
7-2746-68
7-2746-69
7-2746-71
7-2746-72
7-2746-79
7-2746-83
7-2746-84
7-2746-86
7-2748-59
7-2748-60
7-2748-61
7-2748-62
7-2748-67
7-2748-68
7-2748-69
7-2748-71
7-2748-72
7-2748-79
7-2748-83
7-2748-84
7-2748-86
内容量1個注文コード25504649品番無Ci-BA2マグ
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。

仕様【Ci-U3(超音波センサー)】電源:単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)、検知エリア・電池切れ確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S3(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)セット内容Ci-U3(超音波センサー)、Ci-S3(子機)、Ci-B(分岐BOX)種別アイホン2P形状【ナースコール】アイホン2P固定方法【超音波センサー】マグネット式アズワン品番7-2747-65通信距離(m)見通し10(ANT通信2.4GHz・1mW)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする