ハカルプラス
超音波離床センサー Care愛 有線タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
種別
アイホン4PC
アイホン4PC
アイホン4PE
標準2P
トーコン2P
アイホン2P
アイホン5P
ケアコム4P
ケアコム4PZ
アイホン5PNF
アイホン6PNF
ケアコム6PW
Ci-BAS2
Ci-BAT2
Ci-BPT2
形状
【ナースコール】アイホン4PC
【ナースコール】アイホン4PC
【ナースコール】アイホン4PE
【ナースコール】標準2P
【ナースコール】トーコン2P
【ナースコール】アイホン2P
【ナースコール】アイホン5P
【ナースコール】ケアコム4P
【ナースコール】ケアコム4PZ
【ナースコール】アイホン5PNF
【ナースコール】アイホン6PNF
【ナースコール】ケアコム6PW
【ナースコール】Ci-BAS2
【ナースコール】Ci-BAT2
【ナースコール】Ci-BPT2
アズワン品番
7-2751-59
7-2751-59
7-2751-59
7-2750-59
7-2752-59
7-2751-60
7-2751-61
7-2751-62
7-2751-65
7-2751-67
7-2751-68
7-2751-69
7-2751-71
7-2751-72
7-2751-79
7-2751-83
7-2751-84
7-2751-86
7-2750-60
7-2750-61
7-2750-62
7-2750-65
7-2750-67
7-2750-68
7-2750-69
7-2750-71
7-2750-72
7-2750-79
7-2750-83
7-2750-84
7-2750-86
7-2752-60
7-2752-61
7-2752-62
7-2752-65
7-2752-67
7-2752-68
7-2752-69
7-2752-71
7-2752-72
7-2752-79
7-2752-83
7-2752-84
7-2752-86
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25505166
品番
有Ci-BA4Cマグ
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。
アズワン品番
7-2751-59
種別
アイホン4PC
固定方法
【超音波センサー】マグネット式
形状
【ナースコール】アイホン4PC
仕様
【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)
付属品
分岐BOX子機間ケーブル2m
セット内容
Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)