曜日別特売
有Ci-BA4Eマグ 超音波離床センサー Care愛 有線タイプ ハカルプラス 25505175

有Ci-BA4Eマグ 超音波離床センサー Care愛 有線タイプ ハカルプラス 25505175
有Ci-BA4Eマグ 超音波離床センサー Care愛 有線タイプ ハカルプラス 25505175

超音波離床センサー Care愛 有線タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
種別アイホン4PE
形状【ナースコール】アイホン4PE
アズワン品番7-2751-60
7-2751-60
7-2750-60
7-2752-60
7-2751-59
7-2751-61
7-2751-62
7-2751-65
7-2751-67
7-2751-68
7-2751-69
7-2751-71
7-2751-72
7-2751-79
7-2751-83
7-2751-84
7-2751-86
7-2750-59
7-2750-61
7-2750-62
7-2750-65
7-2750-67
7-2750-68
7-2750-69
7-2750-71
7-2750-72
7-2750-79
7-2750-83
7-2750-84
7-2750-86
7-2752-59
7-2752-61
7-2752-62
7-2752-65
7-2752-67
7-2752-68
7-2752-69
7-2752-71
7-2752-72
7-2752-79
7-2752-83
7-2752-84
7-2752-86
内容量1個注文コード25505175品番有Ci-BA4Eマグ
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

お使いのナースコールに連動する超音波離床センサーです。お使いのPHSにも通知が入ります。

アズワン品番7-2751-60種別アイホン4PE固定方法【超音波センサー】マグネット式形状【ナースコール】アイホン4PE仕様【Ci-U2(超音波センサー)】電源:子機から供給、付属品:3m接続ケーブル、検知エリア確認ブザー、動作モード(ベッド下・ベッド上・徘徊)、【Ci-S2(子機)】電源:AC100V、一時停止機能(一時停止時間選択可能・自動復帰機能)付属品分岐BOX子機間ケーブル2mセット内容Ci-U2(超音波センサー)、Ci-S2(子機)、Ci-B(分岐BOX)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする