RTS-U302 BL 点滴スタンド (便利フック付) ナカバヤシ 25505884

RTS-U302 BL 点滴スタンド (便利フック付) ナカバヤシ 25505884
RTS-U302 BL 点滴スタンド (便利フック付) ナカバヤシ 25505884

点滴スタンド (便利フック付)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可お客様組立品17日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード25505884品番RTS-U302 BL
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

6つのキャスターが付いており、安定性能に優れています。
2方向グリップで体勢に合わせてしっかりと掴むことができます。
フリーロックストッパーで、ワンタッチ操作で高さ調整が行えます。
便利フック付き組み立て式(要工具)。

フック2本架材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)480×490×1595~2130質量(kg)約5.8ブルー材質(キャスター)ウレタンパイプ径(Φmm)【支柱】上部/16、下部/25キャスター径(Φmm)75アズワン品番8-6900-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする