フィフティ・ヴィジョナリー
電動チェア
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
色
ブラウン
ホワイト
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25506593
品番
FV-708-BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
椅子型診察台・安静用チェアとして使用できるリラックスチェア。
肌ざわりの良いソフトレザーを採用しています。
バックレストとフットレストが個別に作動する2モーター式です。
色
ブラウン
種別
ブラウン
寸法(mm)
【フラット時】700×1690
質量(kg)
約45
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
【リクライニング】バックレスト/10~70、フットレスト/-90~0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×430×1100
材質(シート)
PU(ポリウレタン)ソフトレザー
アズワン品番
8-3315-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000