TB-912 電動ハイローベッド アズワン 25506627

TB-912 電動ハイローベッド アズワン 25506627
TB-912 電動ハイローベッド アズワン 25506627

電動ハイローベッド

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送14日以内出荷とは
ライトブルー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×450~830
内容量1台注文コード25506627品番TB-912
参考基準価格(税別)¥242,500販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

操作しやすいフットスイッチ付きです。

ライトブルー種別ライトブルー質量(kg)約50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1800×450~830アズワン品番8-2121-01材質フレーム/スチール(粉体塗装仕上げ)、シート/ビニールレザー(抗菌・防汚・耐薬・難燃加工)・ウレタン高さ(mm)450~830電源(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)等分布荷重/300、稼動時荷重/150コード長さ(m)フットスイッチ/1.5、電源/3(アース線付き)消費電力100W・1A昇降時間(秒)上昇/約29、下降/約25(100kg荷重時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする