ナビス(アズワン)
電動診察台
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
内容量
1個
色
【マット】アイボリー
種別
アイボリー
アズワン品番
8-6633-02
注文コード
25506943
品番
AE70-IB
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
色・種別・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
電動モーター式昇降操作がしやすいフットペダル式です。
ベースフレームの曲げパイプが、院内に柔らかい雰囲気を与えます。
色
【マット】アイボリー
種別
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1800×450~810
アズワン品番
8-6633-02
色(脚部)
ブラウン
材質
マット/ビニールレザー、脚部/スチール(粉体塗装仕上げ)
質量(kg)
約47
電源(V)
AC100(50/60Hz)
耐荷重(kg)
約150(等分布荷重)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000