ナビス(アズワン)
保温庫 移動式
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
25508544
品番
GY-02
参考基準価格(税別)
¥520,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
庫内にファンが付いていますので、収納物を均一に温められます。
2枚の棚は可動式です。架台は取り外しも可能です。
内容量(L)
101
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
55
高さ(mm)
【架台】400
電源(V)
AC100(50/60Hz)3.5A
有効内寸(mm)
460×355×620
キャスター
Φ75mm(対角ストッパー付き)
外寸法(mm)
600×450×1400(架台含む)
温度調整範囲(℃)
室温~40
アズワン品番
7-3411-01
棚板寸法(mm)
455×310
棚板調整ピッチ(mm)
50×8段
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000