ヘルメット潜水
防水エプロン クロッツ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
サイズ
M(ひざ丈)
M(ひざ丈)
L(足元丈)
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25508885
品番
HC-022-M
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防水介護用アイテムです。
肌触りが良く冷たさを感じません。
防水性・断熱性・保温性に優れています。
汚れてもサッと洗えてすぐ乾きます。
色
ネイビー
仕様
【洗濯】○、【脱水機】×、【乾燥機】×
種別
ネイビー/M
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ(両面ジャージ)
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
870×1070
サイズ
M(ひざ丈)
アズワン品番
61-9952-98
洗濯方法
手洗い