アズワン
万能カート (サイドアップ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×460×952
758×460×1077
910×460×1077
1062×460×1077
910×613×1077
1062×613×1077
758×460×952
910×460×952
1062×460×952
758×613×952
910×613×952
1062×613×952
758×613×1077
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25509454
品番
NBKAU-S
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥82,940
販売価格(税別)
¥
75,400
バスケットに入れる
棚網四方の25mm高レッジ加工により、搬送時の物品の落下を防ぎます。
組み立て式(要工具)。
キャスター
エラストマー車輪対角ストッパー付4輪自在、打ち込み式
キャスター径(Φmm)
100(ストッパー無し)
質量(kg)
16.2
耐荷重(kg)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
758×460×952
アズワン品番
0-6829-07
材質
ハンドル・ポール/ステンレス(SUS304)、棚網/クロームメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ
棚ピッチ(mm)
25.4
足パイプ径(Φmm)
25.4
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000