曜日別特売
HM-4004 滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ ホギ 25510319

HM-4004 滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ ホギ 25510319
HM-4004 滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ ホギ 25510319
HM-4004 滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ ホギ 25510319

滅菌バッグ(オートクレーブ用) HMシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻種別210mm×200m仕様【インジケーター】クラス4、【HM-4001RSB320】指穴付きワンシール注文コード25510319品番HM-4004
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

医療現場における滅菌保証のガイドライン2015を実施にあたり、増加する作業・課題の解決に役立ちます。※滅菌処理モニタリングの1つとして、包装内部にISO11140-1に規定されるタイプ4・5・6いずれかのケミカルインジケーターを入れることが推奨されています。

用途オートクレーブ用仕様【インジケーター】クラス4、【HM-4001RSB320】指穴付きワンシール種別210mm×200m寸法(幅W×長さL)(mm)210×200変色緑→黒アズワン品番7-4530-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする