曜日別特売
42949 ベスケア 滅菌尺角ガーゼ プロシェア(ナビス/アズワン) 25510425

ベスケア 滅菌尺角ガーゼ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2枚×30袋)
折数8折
内容量1箱(2枚×30袋)注文コード25510425品番42949
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折数・入数がわかりやすい色別パッケージ幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。折りや入数が分かりやすいよう工夫しています。乱糸が出ない加工を施しています。

折数8折仕様8折寸法(mm)【展開時】300×300混率(%)綿100寸法(cm)30×30質量(g/枚)約3アズワン品番7-3420-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000035医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする