ニトムズ
優肌パーミロールLite
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
50
50
100
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×12
50×12
100×12
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
25510854
品番
L34R05
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
かぶれの少ないゲル粘着剤を使用し、テープを剥離する際の角質剥離を軽減します。
手袋をしたまま、粘着面に触れずに貼ることができます。
用途
失禁や体液からの皮膚の保護・ドレッシング類で被覆した創傷部の保護・シャワー時の防水カバー・ストーマ装具等の装着部位の防水等
長さ(m)
12
幅(mm)
50
種別
50mm×12m
材質
フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×12
アズワン品番
7-4756-01
注意
※未滅菌ですので、直接創傷部に貼り付けないでください。