曜日別特売
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924

MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924
MC-L2DC27P-8 与薬カート 与薬トレー付 ナビス(アズワン) 25510924

与薬カート 与薬トレー付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
タイプ27床用
内容量1台注文コード25510924品番MC-L2DC27P-8
参考基準価格(税別)¥475,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

お一人・1引出しで、約1週間分の定時薬を朝・昼・夕・寝る前と分けて管理できます。
与薬トレーは抜け落ち防止のストッパーと、7日分(28ケース)と8日分(32ケース)の両方に対応する仕切りが付いています。
落とし込み天板により物が落ちにくく、使い勝手の良い天板高さです。
カバー付き名札は、患者名・病室名をしっかり表示できます。
与薬トレイの列毎にストップバーが付いていますので、オールロックのシリンダー錠の他に、別売の封印具(8-1544-01)を使用することで列毎のセキュリティ管理ができます。
側面に別売のマグネット式ボックスホルダーやマグネットが取付け可能です。

タイプ27床用付属品与薬トレー×27床・8日分(1日4回・個人ケース864個入)仕様27床用材質【背板】アルミニウム(ポリエステル樹脂塗装)、【側板】スチール(ポリエステル樹脂塗装)、【与薬トレー・個人ケース】ABS(持続性帯電防止)寸法(mm)1220×534×1088対応【与薬トレー】7日分(28ケース)と8日分(32ケース)キャスター径(Φmm)125材質(フレーム)アルミニウム内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【個人ケース】約70×34×31アズワン品番7-4749-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする