ナビス(アズワン)
与薬カート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
48人用/オープンタイプ
48人用/オープンタイプ
32人用/鍵付扉タイプ
48人用/鍵付扉タイプ
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25510994
品番
HYC-48
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
引出しは仕切板で分割することができますので、朝・昼・夕・寝る前など服用時間帯に区分けできます。
天板上にハンドルがあるので操作しやすいです。鍵付き扉収納タイプはセキュリティー対策に適しています。
タイプ
48人用/オープンタイプ
仕様
48人用/オープンタイプ
材質
本体/ステンレス(TFE443CT)、引出し/PS(ポリスチレン)
質量(kg)
44
キャスター
Φ100mm(対角ストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×360×1028
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
110×207×57
アズワン品番
0-9968-02
取付可能仕切数(枚)
【引出し】3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000