曜日別特売
ST-24P 与薬車 ナビス(アズワン) 25511073

ST-24P 与薬車 ナビス(アズワン) 25511073
ST-24P 与薬車 ナビス(アズワン) 25511073
ST-24P 与薬車 ナビス(アズワン) 25511073

与薬車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
ピンク/ボックス24個
内容量1台注文コード25511073品番ST-24P
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。

用途大型内用袋・点滴ボトル用ピンク/ボックス24個付属品アンプル用ケース仕様ボックス数:24個材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40質量(kg)46角度(°)ボックス開き:55材質(キャスター)ナイロン製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)アズワン品番0-1518-02有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする