曜日別特売
A-18 与薬車ウィークリー深型 ナビス(アズワン) 25511168

A-18 与薬車ウィークリー深型 ナビス(アズワン) 25511168
A-18 与薬車ウィークリー深型 ナビス(アズワン) 25511168
A-18 与薬車ウィークリー深型 ナビス(アズワン) 25511168
A-18 与薬車ウィークリー深型 ナビス(アズワン) 25511168

与薬車ウィークリー深型

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
タイプ18床用
内容量1台注文コード25511168品番A-18
参考基準価格(税別)¥378,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

個人ケースはNSM-1(0-676-01・02、0-2584-01・02)、NSM-2(0-675-01~04)を使用し、1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。
薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
走行中に引出しが出ないようにストップバーが付いています。

タイプ18床用仕様ウィークリー(18床用)材質本体枠/ステンレス(SUS304)、引出し・個人ケース/ABS樹脂質量(kg)55キャスターΦ125mmエラストマー製(前輪ストッパー付き)引出し数18個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)868×482×916キャスター径(Φmm)125収納数【個人ケース】504個引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×460×44(前板)72アズワン品番0-678-01
注意
※本体に個人ケース・仕切板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする