CC-55 与薬車カート 55人用 ナビス(アズワン) 25511186

CC-55 与薬車カート 55人用 ナビス(アズワン) 25511186
CC-55 与薬車カート 55人用 ナビス(アズワン) 25511186

与薬車カート 55人用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)752×483×1287
内容量1台注文コード25511186品番CC-55
参考基準価格(税別)¥274,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

仕切り区分をすることにより、1患者の1日分管理としてご利用できます。品番: CC-55WIDEはA4サイズの書類も入りますので、薬だけでなく指示書類なども入れることができます。

用途
55人用
タイプ55人用付属品引出し×55個仕様55人用材質本体/アルミニウム・ポリエチレン複合板、フレーム/アルミニウム、キャスター/ナイロンウレタン巻車輪(ストッパー付き)、引出し/ポリスチレン樹脂、棚板/スチール塗装仕上げキャスターΦ100mm(双輪・4輪ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)752×483×1287キャスター径(Φmm)100引出し内寸法(mm)95×302×70アズワン品番0-1540-01取付可能仕切数(枚)9
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする