HK42 両面カーテン付き配膳車 アズワン 25511579

両面カーテン付き配膳車

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
段数7
内容量1台注文コード25511579品番HK42
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

組み立て式(要工具)。

段数7材質棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム質量(kg)54.8キャスターΦ150mm(自在車×4輪)適合サイズ(mm)【トレー】330×330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1132×767×1552棚板耐荷重(kg)30/段アズワン品番0-6836-03
注意
※トレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする