アズワン
両面カーテン付き配膳車
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
段数
6
7
5
6
8
9
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25511597
品番
HK36
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
組み立て式(要工具)。
段数
6
種別
6段
材質
棚板・柱/クロームメッキ・抗菌コーティング仕上げ、カーテン/ナイロン、ドーリー/アルミニウム(コーナーにクッションバンパー付き)、キャスター/ゴム
質量(kg)
50.8
キャスター
Φ150mm(自在車×4輪)
適合サイズ(mm)
【トレー】330×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1132×767×1552
棚板耐荷重(kg)
30/段
アズワン品番
0-6836-04
注意
※トレーは付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000