用途建て方工事、足場組み、設備メンテナンスなどに電圧(V)14.4/18バッテリー容量(Ah)本体最大締付トルク(N・m)280締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16長さ(mm)143幅(mm)73高さ(mm)249(241)差込角(sq.)12.7適合バッテリーEZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47仕様本体のみ(充電器・電池パック・ケースは別売)質量(kg)約1.8色黒打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3600(18V時)/0~3400(14.4V時)、中モード:0~2900、弱モード:0~1900先端形状リテーナリング(Cバネ)付ピン方式チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式防塵防水性能IP56締付ボルト(本数)【普通ボルト】約1900本【高力ボルト】(M16×25mm・板厚10mm)約350本/(M12×25mm・板厚10mm)約470本/(M12×25mm・板厚10mm)約380本回転数(min-1[回/分])強モード:0~2500(18V時)/0~2300(14.4V時)、中モード:0~1500、弱モード:0~1000振動3軸合成値(m/s2)12.8商品タイプ本体のみ(充電器・電池パック・ケースは別売)