曜日別特売
10095 オペーゼX 20輪 白十字 25518414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オペーゼX 20輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱寸法(cm)45×45注文コード25518414品番10095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。
X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。

寸法(cm)45×45タイプ4枚合せ 紐付(20cm)輪医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※E.Oガス滅菌または蒸気滅菌(135℃以下)をしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする