曜日別特売
16342 XPベルガーゼ 白十字 25518484

XPベルガーゼ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(cm)約Φ0.8
内容量1袋(100個)注文コード25518484品番16342
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

主に外科手術のときに組織を剥離するためのガーゼです。
遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。
環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
ガーゼをしっかりと巻き込んでいますので、適度な硬さがあります。

寸法(cm)約Φ0.8サイズSS寸法(Φmm)約8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000057RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする