曜日別特売
12323 大学コメガーゼ 白十字 25518588

大学コメガーゼ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法(cm)2
内容量1箱(10本)注文コード25518588品番12323
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。
耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。
傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。

長さ(m)10サイズ2号タイプ耳付幅(cm)2寸法(cm)2医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする