曜日別特売
13697 大学コメガーゼ 滅菌済 白十字 25518694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

大学コメガーゼ 滅菌済

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(10枚×30袋)
寸法(cm)4×15
内容量1箱(10枚×30袋)注文コード25518694品番13697
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,668
販売価格(税別)
17,880

大学コメガーゼを滅菌したものです。

折数4折寸法(cm)4×15サイズ4号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000049RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする