ラブコン
ローバインディングチップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個(96本×12パック)
1個(96本×10パック)
1個(96本×12パック)
1個(96本×6パック)
容量(μL)
1~10
1~10
1~200
100~1250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(96本×12パック)
注文コード
25520724
品番
1161-965
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥15,070
販売価格(税別)
¥
13,700
バスケットに入れる
液切れに優れているので、サンプルを無駄にしません。コーティング剤・添加剤不使用です。
容量(μL)
1~10
仕様
DNase・RNase・DNA・ATP・プロテアーゼ・エンドトキシンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
3-3376-02
オートクレーブの可否
可(121℃)