アズワン
アズツール豚表革手袋(クレスト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1双
注文コード
25523418
品番
AT-LG02-P
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥908
販売価格(税別)
アウトレット
¥999
¥
825
バスケットに入れる
豚革で柔らかく手にフィットします。
サイズ
フリー
全長(cm)
約24
中指長(cm)
9
材質
豚表革
入数(双)
1
仕様
型番:AT-LG02-P 入数:1双 材質:豚表革 サイズ:全長/約240mm、中指長/約90mm
アズワン品番
3-8168-01