MPA-W ヘルメット ライナー付 DICプラスチック 25523804

 

MPA-W ヘルメット ライナー付 DICプラスチック 25523804
MPA-W ヘルメット ライナー付 DICプラスチック 25523804
MPA-W ヘルメット ライナー付 DICプラスチック 25523804

ヘルメット ライナー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用仕様材質:ABS樹脂 頭囲サイズ:555~580mm 厚生労働省保護帽検定合格品 用途:飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用 ワンタッチあごひも付き ライナー付 色:白 重量(g):400 MPタイプ 型番:MPA-W注文コード25523804品番MPA-W
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

定番MPスタイルのABS製ヘルメットです。

使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用仕様材質:ABS樹脂 頭囲サイズ:555~580mm 厚生労働省保護帽検定合格品 用途:飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用 ワンタッチあごひも付き ライナー付 色:白 重量(g):400 MPタイプ 型番:MPA-Wアズワン品番2-9936-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする