キングジム
フェイバリッツ クリアーファイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ポケット数
20
20
40
60
10
色
水色
青
赤
黒
透明
黄色
ネイビー
ピンク
水色
緑
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25528975
品番
FV166Tミス
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
クリアーホルダーもそのまま入る「多機能2段ポケット」は、小さな書類の保管にも便利。
色
水色
ポケット数
20
サイズ
A4タテ
仕様
多機能2段ポケット付き、インデックスシール1枚付き
幅(mm)
236
高さ(mm)
313
背幅(mm)
12
材質(表紙)
カラー透明PP
ポケットタイプ
上から入れるタイプ
アズワン品番
64-8839-52
収納枚数(枚)
40