3mm厚×20mm縦×250mm横 ハネナイトGP-60LE(テープ付) 内外ゴム 25530366

ハネナイトGP-60LE(テープ付)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(縦×横)(mm)20×250
内容量1個注文コード25530366品番3mm厚×20mm縦×250mm横
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

環境関連物質対応済み(RoHS指令)

厚さ(mm)3材質合成ゴム寸法(縦×横)(mm)20×250硬度53比重1.26引張強度(MPa[kgf/cm2])12.7[130]圧縮永久歪(%)70℃×22Hr/14反撥弾性(%)4耐寒性Tg(℃)/19
商品豆知識

商品説明動画

ハネナイト デモ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-15
用途: スプリング インシュレーターとして
サービス業

リアスプリングのインシュレーターと車体の間に使用。乗り味が変わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする