内外ゴム
ハネナイトGP-35LE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
厚さ(mm)
20
1
2
3
5
10
15
20
30
幅(mm)
250
500
250
20
40
60
80
100
長さ(mm)
250
350
250
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25530637
品番
20mm厚×250mm縦×250mm横
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
環境関連物質対応済み(RoHS指令)
厚さ(mm)
20
材質
合成ゴム
幅(mm)
250
長さ(mm)
250
硬度
35
比重
1.26
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.3[95]
圧縮永久歪(%)
70℃×22Hr/8
反撥弾性(%)
3
耐寒性
Tg(℃)/18
商品豆知識
ゴム素材の特長
商品説明動画
ハネナイト デモ動画
この動画は、
4人
が参考にしています。
参考になった